道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の 彫刻刀
道刃物工業の 彫刻刀(セット)
ウッディチゼル 5本組(木箱)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77436845
品番
63000500
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ウッディチゼルの5本セット。
使いやすい形状、サイズを選りすぐりました。
桐箱付きで持ち運びも便利。
セット内容
平刀 12/24 ・丸刀 15/24・浅丸18(mm)
柄長さ(mm)
120(ひょうたん型)
ケース
桐箱入り
用途
木彫、楽器制作、家具木工
全長(mm)
190
材質(柄部)
クルミ
材質(刃先)
ハイス鋼 二層鋼
注意
※刃先の収納時、取り扱いには十分ご注意ください。
商品説明動画
ウッディチゼル使用風景
参考になった