道刃物工業
道刃物工業の 大工道具
道刃物工業の のみ
道刃物工業の 追入のみ
ハイス小道具のみ 丸スクイ24mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77436915
品番
62132400
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
中〜上級者向け待望のハイス小道具のみ。
先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。
スケール大きめの彫刻で役に立ちます。
仏像の内刳り、能面の裏、器の内刳りに便利です。
全長(mm)
約251
柄長さ(mm)
181 エンタシス型
用途
能面、仏像彫刻など
材質(柄部)
ヒノキ
材質(刃先)
ハイス鋼
注意
※刃先の取り扱いには細心の注意を払ってお使いください。
商品説明動画
【カトラリー・能面制作に!】ウッディチゼルとハイス小道具のみに丸スクイ18、24mmを追加いたしました
参考になった