※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS Series 電動アクチュエータ/スライダタイプボールねじ駆動
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77436960
品番
LEFS40A-500-S3C5183
参考基準価格(税別)
¥136,570
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
グリース塗布あり(シールバンド部)
ストローク(mm)
500
サイズ
40
精度
基本形
取付け方法
DINレール取付形
軸数
単軸用 / 標準仕様
リード(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送プロトコル
パラレル入力(NPN)
モータ配置
ストレート
モータ種類
ステップモータ(サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(標準ケーブル)3
I/Oケーブル長さ(m)
【通信プラグコネクタ】3
モータオプション
オプションなし
オートスイッチ取付金具
なし
位置決めピン穴
ハウジングB底面