R62E26110V40WNF レフランプ 屋内用 フロスト アサヒ 77437118

レフランプ 屋内用 フロスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77437118
品番
R62E26110V40WNF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729
材質
ガラス球:ニューフロスト
全長(mm)
101
定格電圧(V)
110
口金
E26
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
360
ビームの開き(°)
60
定格寿命(時間)
1500
最大光度(cd)
180
径(mm)
62
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする