曜日別特売
NS01-RF 【涼】二枚天 作業帽子 グレー ジュトク 77437538

特長

NS01-RF 【涼】二枚天 作業帽子 グレー ジュトク 77437538
NS01-RF 【涼】二枚天 作業帽子 グレー ジュトク 77437538
NS01-RF 【涼】二枚天 作業帽子 グレー ジュトク 77437538
NS01-RF 【涼】二枚天 作業帽子 グレー ジュトク 77437538
NS01-RF 【涼】二枚天 作業帽子 グレー ジュトク 77437538
NS01-RF 【涼】二枚天 作業帽子 グレー ジュトク 77437538
NS01-RF 【涼】二枚天 作業帽子 グレー ジュトク 77437538
NS01-RF 【涼】二枚天 作業帽子 グレー ジュトク 77437538
NS01-RF 【涼】二枚天 作業帽子 グレー ジュトク 77437538

【涼】二枚天 作業帽子 グレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
サイズF(L)
内容量1個注文コード77437538品番NS01-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

軽量、清涼感にこだわった高機能作業帽子のフラグシップモデル。独自デザインの二枚天でオリジナリティーも抜群です。吸汗速乾生地で、汗をかいても乾きやすく快適な仕様です。メッシュの配置により高い通気性を実現しています。庇短により視界が確保できる設計です。軽量で長時間の作業でも疲れにくい仕様です。

用途
作業中の暑熱対策に。視界確保が必要な作業に。
寸法(mm)
190×230×100
サイズ
F(L)
色
グレー
質量(g)
41
調節方式
アジャスターレール
注意
※洗濯は手洗い、乾燥は日陰干しを推奨します。商品画像に他カラーを含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,240/税込¥1,364
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする