呼び径(A)20
仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)
材質(本体)C3771
電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz
保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz
定格電流(A)【容量・電流開閉時間】0.22(AC100V)、0.11(AC200V)
定格容量【容量・電流開閉時間】22VA
材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ
機構手動機構付
時間【容量・電流開閉時間】約2秒
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)50以上
材質(カバー)AC4C-T6
流体温度(℃)-10〜100(凍結不可)
起動電流(A)【容量・電流開閉時間】0.30(AC100V)、0.15(AC200V)
適合流体液体・空気・気体
周囲温度(℃)-10〜50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
作動オンオフ
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
過負荷保護-
時間定格30分
電圧変動許容範囲定格電圧±5%