黄銅ボール式三方電動弁【ネジ込・レジューストボア・オンオフ制御用】

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 注文コード77438087 品番3BM1S-F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る

操作力が大きいです。
外部から弁の切換状態を確認できます。
手動で弁を切換できます。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
弁切換の信号を取り出すことができます。
サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)

呼び径(A)50 仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当) 材質(本体)C3771 電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz 保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz 定格電流(A)【容量・電流開閉時間】0.50(AC100V)、0.25(AC200V) 定格容量【容量・電流開閉時間】50VA 材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ 機構手動機構付 時間【容量・電流開閉時間】約4秒 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 材質(カバー)AC4C-T6 流体温度(℃)-10〜100(凍結不可) 起動電流(A)【容量・電流開閉時間】0.90(AC100V)、0.45(AC200V) 適合流体液体・空気・気体 周囲温度(℃)-10〜50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 作動オンオフ 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5 過負荷保護サーマルプロテクタ内蔵(呼び径32〜50) 時間定格30分 電圧変動許容範囲定格電圧±5%
注意
※屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする