三方口ボール式電動弁 オンオフ制御用 本体SCS

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77438105 品番 3BM2S-K
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

外部から弁の切換状態を確認できます。
手動で弁を切換できます。
流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。
弁切換の信号を取り出すことができます。

呼び径(A)20 仕様スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A 材質(本体)SCS14A 電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用 保護構造防沫形(IP-54相当) 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0以下 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用 最高使用圧力(MPa)0〜1.0以下 定格電流(A)【容量・電流開閉時間】0.08(AC100V)、0.05(AC200V) 定格容量【容量・電流開閉時間】8VA(AC100V)、10VA(AC200V) 材質(ボール)SUS316 機構手動機構付 時間【容量・電流開閉時間】12/10秒 (50/60Hz) 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)DC500V印加時、100以上 流体温度(℃)-10〜80(凍結不可) 起動電流(A)【容量・電流開閉時間】0.08(AC100V)、0.05(AC200V) 適合流体水・油・空気 周囲温度(℃)-10〜50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 作動オンオフ 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5 時間定格連続 電圧変動許容範囲定格電圧±10%
注意
※屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする