呼び径(A)32
仕様スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A
材質(本体)SCS14A
電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用
保護構造防沫形(IP-54相当)
使用圧力範囲(MPa)0〜1.0以下
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用
最高使用圧力(MPa)0〜1.0以下
定格電流(A)【容量・電流開閉時間】0.08(AC100V)、0.05(AC200V)
定格容量【容量・電流開閉時間】8VA(AC100V)、10VA(AC200V)
材質(ボール)SUS316
機構手動機構付
時間【容量・電流開閉時間】24/20秒 (50/60Hz)
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)DC500V印加時、100以上
流体温度(℃)-10〜80(凍結不可)
起動電流(A)【容量・電流開閉時間】0.08(AC100V)、0.05(AC200V)
適合流体水・油・空気
周囲温度(℃)-10〜50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
作動オンオフ
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
時間定格連続
電圧変動許容範囲定格電圧±10%