ベン
ベンの バルブ
ベンの スチームトラップ
FCD製サーモダイナミック式 スチームトラップ F形 1.6MPa 10・16・20K共用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77438157
品番
AD19F-M
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ディスク材質ステンレス鋼製。
水平・垂直(出口下向)・横取付自由です。(上蓋下向き除く)
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
上蓋:FCD
材質(本体)
FCD
種類
スチームトラップ
形式
ディスク式
ストレーナー
80メッシュ
流体温度(℃)
220以下
取付姿勢
水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)
適合流体
蒸気
最大排出量(L/h)
連続990
端接続
JIS 10K・16K・20K(共用)FFフランジ
材質(弁座)
SUS
材質(ディスク)
SUS
適合圧力(MPa)
0.03〜1.6
耐圧試験圧力(MPa)
(本体)水圧にて2.4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材