ベン
ベンの バルブ
ベンの スチームトラップ
FCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77438358
品番
AF20F-M
参考基準価格(税別)
¥469,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
適用圧力範囲が1.0MPa以下と広く、幅広い用途で使用できます。
メンブレン式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
ドレンを連続排出します。
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
材質
(フロートケース)SUS
材質(本体)
FCD
種類
スチームトラップ
形式
フロート式
流体温度(℃)
184以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大排出量(L/h)
連続15840
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
適合圧力(MPa)
1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)
(本体)水圧にて1.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材