ナカバヤシ
木製フレーム/A5/2面/アイムドラえもん/ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77438527
品番
F-TW-119-DRW
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ドラえもんカラーの額縁とデザインで楽しく写真を飾れます。
高級感ある箔押しの台紙が上品な雰囲気を演出します。
12個の窓とL判用の窓がついて1年間の思い出を飾れます。
用途
12ヶ月間の子供の笑顔を飾れる。日々変わっていく成長を1ヶ月ごとに記録。1年の成長記録、ペットやウェディングの思い出の記録にも。
仕様
●フレーム外形寸法:タテ232×ヨコ343×厚さ14mm(2連) ●本体質量:280g ●収納用紙寸法:210×148mm ●フレーム:木製(15mm巾)、塗装 ●ベタマット:印刷・箔押し(0.4mm厚) ●透明板:PET(0.4mm厚) ●裏板:MDF(2.5mm厚) ●その他仕様:樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入
色
ホワイト