曜日別特売
000DF5404 深型ボール(目盛り付) 貝印 77438649

深型ボール(目盛り付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77438649
品番
000DF5404
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

中の材料がこぼれにくく、まぜやすい深型タイプ。
安定感のある広い底面。
材料の量が一目でわかる目盛り付き。

材質
ステンレススチール
質量(g)
135
サイズ(cm)
15
本体寸法(mm)
約165×165×70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする