曜日別特売
D294 超強力エアコンスプレー カーメイト 77439875

パッケージ

超強力エアコンスプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
香りサボンプレミアム
内容量1本(90mL)注文コード77439875品番D294
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

超強力ロングノズルでエアコン内部を強力消臭+除菌!銀イオン配合のエアコンスプレー

用途
エアコン回路の消臭・除菌
香り
サボンプレミアム
成分
消臭・除菌剤(銀ナノ粒子) アルコール
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする