ベン
ベンの バルブ
ベンの 安全弁
ネジ込形ピストン式電磁緊急遮断弁【燃料油用】
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77440704
品番
ECS1P-W
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
使用圧力範囲(MPa)
0〜1
使用温度範囲(℃)
5〜40
材質(本体)
CAC406
接続方式
ねじ込み式
使用流体
燃料油(灯油・軽油・A重油など)・油
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材