ベン
ベンの バルブ
ベンの 安全弁
FC電磁緊急遮断弁【フランジ・耐圧防爆構造d2G4・汎用】
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77440966
品番
EIEFS-RB
参考基準価格(税別)
¥452,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
使用圧力範囲(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-10〜40
材質(本体)
FC
接続方式
フランジ
使用流体
液体
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材