ベン
ベンの バルブ
ベンの 安全弁
新基準適合 青銅受水槽用緊急遮断弁 電磁・手動・出口
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77441639
品番
EIT3DN-WC
参考基準価格(税別)
¥648,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
使用圧力範囲(MPa)
1以下
使用温度範囲(℃)
-10〜40(凍結不可)
材質(本体)
CAC406
接続方式
フランジ
使用流体
水
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材