ベン
ベンの バルブ
ベンの 安全弁
差圧調整弁【0.3-0.5/0.7MPa・密閉回路差圧調整・水用】
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77441989
品番
FD2W-BH
参考基準価格(税別)
¥268,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
使用温度範囲(℃)
5〜60
材質(本体)
FC
接続方式
フランジ
使用流体
水
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材