ML-CG-40200 透明すべり止めテープ(屋内用)カメレオングリップ メタルライン 77444687

本体画像

ML-CG-40200 透明すべり止めテープ(屋内用)カメレオングリップ メタルライン 77444687
ML-CG-40200 透明すべり止めテープ(屋内用)カメレオングリップ メタルライン 77444687

透明すべり止めテープ(屋内用)カメレオングリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(4枚)
テープ長さ(m)0.2
内容量1袋(4枚)注文コード77444687品番ML-CG-40200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

浴室・浴槽にも使える耐水性に優れた透明のすべり止めテープです。
透明のため下地の色や模様を損ないません。
手になじみやすく素足にも優しいソフトタイプです。

用途
浴室・浴槽、階段、キッチン周り、ペットシーツ、マット類、本棚・収納棚など屋内用。
テープ長さ(m)
0.2
色
透明
テープ幅(mm)
40
基材
PET
テープ厚さ(mm)
0.7
耐熱温度(℃)
130
材質(表面)
特殊合成ゴム
接着剤
アクリル系接着剤
注意
※取付面の水分や油、汚れ等を拭き取り、乾燥させてご使用ください。
※角を丸くカットする事で剥がれにくくなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする