本体画像
メタルライン
透明すべり止めテープ(屋内用)カメレオングリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1袋(4枚)
1巻
テープ長さ(m)
5
0.2
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77444696
品番
ML-CG-405000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
浴室・浴槽にも使える耐水性に優れた透明のすべり止めテープです。
透明のため下地の色や模様を損ないません。
手になじみやすく素足にも優しいソフトタイプです。
用途
浴室・浴槽、階段、キッチン周り、ペットシーツ、マット類、本棚・収納棚など屋内用。
テープ長さ(m)
5
色
透明
テープ幅(mm)
40
基材
PET
テープ厚さ(mm)
0.7
耐熱温度(℃)
130
材質(表面)
特殊合成ゴム
接着剤
アクリル系接着剤
注意
※取付面の水分や油、汚れ等を拭き取り、乾燥させてご使用ください。
※角を丸くカットする事で剥がれにくくなります。