ベン
ベンの バルブ
ベンの 安全弁
FC一次圧力調整弁【フランジ・0.5MPa用】
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77445735
品番
MD11-BL
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
使用圧力範囲(MPa)
1以下
使用温度範囲(℃)
5〜60
材質(本体)
FC
接続方式
フランジ
使用流体
水・温水
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材