ベン
ベンの バルブ
ベンの 安全弁
SCS 中容量 一次圧力調整弁【フランジ】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77447135
品番
MD35F-DH
参考基準価格(税別)
¥458,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
使用圧力範囲(MPa)
0.6〜0.8
使用温度範囲(℃)
5〜90
材質(本体)
SCS
接続方式
フランジ
使用流体
水・温水・油・又は材料を腐食しない液体・空気
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材