ベン
ベンの バルブ
ベンの 減圧弁
弁慶 新基準適合 戸別給水用逆止減圧弁【0.22MPa】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77447923
品番
RC44N-FHL4
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
一次側適合圧力(MPa)
1以下
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.02〜0.3
使用温度範囲(℃)
5〜90(管端コア使用の場合5〜40)
材質(本体)
CAC406
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・温水
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材