ニードルベアリング 20X2 91001KCW003

(14件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77450232 品番91001KCW003
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
主な適合純正品番91001-KCW-003 主な適合車種(ホンダ)DIO
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-02
用途:
リード125JF45型の純正部品
その他業種

リード125JF45は保守パーツではNHX-Dに属します。純正パーツ選びには保守リストで確認が必要なので大変でした。3万kmになったので初交換しました。交換前品とこの新品を見比べましたが、ほとんど劣化がなく予防交換となりました。交換後もなんら問題無しです

2025-06-01
用途:
リード110ドリブンフェイスのベアリング交換に

リード110のドリブンフェイスのベアリング交換に購入しました。ベアリングプーラーで抜くよりもプーラーでとめて裏から長い棒状の物で叩いて出す方が楽でした。ディーラーの人に聞くと入れる時はこのニードルベアリングは衝撃に弱いから叩いて入れたらダメを言われました。なので圧入で。

対象商品:
77450232
2022-09-09
用途:
PCXドリブンフェイスの交換用に使用

PCXはドリブンフェースのベアリングが 20,000km でガタが出る症状があるようなの定期的に交換しています。1年で1万キロ走行ならば2年毎に交換とするという頻度ですが、交換ご1年経過の6,000km走行では問題は発生していません。

2人が参考にしています
対象商品:
77450232
2022-02-03
用途:
スクーター駆動系メンテナンスに使用
建設業・工事業

ホンダ純正品なので何の問題もなく使用できます。
ホンダのスクーターでも複数の車種に適合するので、事前に確認が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
77450232
2021-08-25
用途:
PCX125のドリブンフェイスのベアリングとして使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ PCX125のドリブンフェイスのベアリング交換に使用しました。PCXのウィークポイントでもあり、経験上ファイル鳴きの軽度な物の大半はここがダメになっています。

交換に伴いこのニードルベアリングだけではなく、奥のボールベアリングも交換するのがベストです。

現在まで交換後不具合は無いようです。

対象商品:
77450232
2021-03-14
用途:
pcx JF81 クラッチOH時に使用
卸売・小売業

pcx JF81 クラッチOH時に使用
1年に一回は駆動系をバラして点検してます
純正部品で問題有りません。
圧入はボルト、ナット、ワッシャーでやってます。

2人が参考にしています
対象商品:
77450232
2021-04-13
用途:
バイクのメンテナンス

近所のバイクショップが部品の取り寄せを止めてしまったので、ネットで購入できるのは便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
77450232
2021-05-08
用途:
PCX(JF81)に
卸売・小売業

PCX(JF81)のメンテ。ドリブンの異音対策のため使用。問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする