ベン
ベンの バルブ
ベンの バルブ関連部品
集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット [0.25MPa減圧弁付]
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77451518
品番
RMU5-FHL3
参考基準価格(税別)
¥52,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
材質(本体)
青銅鋳物
呼び径(B)
3/4
適合流体
水道水
バルブ種類
メータユニット
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材