ベン
ベンの バルブ
ベンの 安全弁
ポンプレリーフ弁【SUS・フランジ・ハンドル付】 0.2〜0.5MPa
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
77456707
品番
SL40EFA-D2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥248,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
材質(本体)
SUS
呼び径(B)
1/2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材