ポンプレリーフ弁【SUS・フランジ・ハンドル付】 0.2〜0.5MPa

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード77456759 品番SL40EFA-D2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥577,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 材質(本体)SUS 呼び径(B)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする