曜日別特売
ISNF 簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク ABC商会 77456806

ISNF 簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク ABC商会 77456806
ISNF 簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク ABC商会 77456806

簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード77456806品番ISNF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
付属品
吹き付け用専用ノズル×1本
仕様
施工目安:厚さ15mm×約2.5平米
トラスコ品番
207-8972
材質
ウレタン樹脂
色
ピンク
タイプ
1液ノズルタイプ
規格
JAIAF☆☆☆☆規格品
発泡体積(L)
38~42
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.525L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする