ファインケミカルジャパン
クイックプライマー
瞬間接着剤の硬化を早め作業性を高めます。
用途
瞬間接着剤の硬化促進、白化防止、リード線の固定、充填・盛り上げ接着に。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(24本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07603972
S-27
¥
67,200
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください