工業用 耐剥離性 瞬間接着剤 Z200M(遅硬化・中粘度)

工業用 耐剥離性 瞬間接着剤 Z200M(遅硬化・中粘度) - アルテコ(ALTECO)

瞬間接着剤ながら剥離耐性を持った高強度タイプです。
中粘度なので多孔質材や平面でない箇所でも接着層を担保し接着できます。
各種含有調査 対応可。

用途
工業用部品の接着・補修に。
応力が掛かる箇所の接着に。
接着層が必要な箇所(R面、多孔質材など)の接着に。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(50本)
注意
※皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
※目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
※布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07604778Z200M-20G
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする