アルテコ(ALTECO)
工業用 白色 瞬間接着剤 EWN(超高粘度・人工大理石用)
瞬間接着剤ながら白色な為、隠ぺい性に優れます。
用途
工業用部品の接着・補修に。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(20本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07603728
EWN-100G
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください