曜日別特売
SJ2458 料理のいろは レンジボウル ヨシカワ 77457251

SJ2458 料理のいろは レンジボウル ヨシカワ 77457251
SJ2458 料理のいろは レンジボウル ヨシカワ 77457251
SJ2458 料理のいろは レンジボウル ヨシカワ 77457251
SJ2458 料理のいろは レンジボウル ヨシカワ 77457251
SJ2458 料理のいろは レンジボウル ヨシカワ 77457251

料理のいろは レンジボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)11
内容量1個注文コード77457251品番SJ2458
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

耐熱温度の高い、軽くて透明度の高い丈夫なボウルです。
レンジで加熱しても環境ホルモンが溶出しにくく、人にも地球にも優しい素材を使用しています。

質量(g)
28
サイズ(cm)
11
縦×横×高さH(mm)
約110×110×56
材質
本体/ポリメチルペンテン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする