曜日別特売
YJ2820 料理のいろは フライパン用茹でものザル ヨシカワ 77457260

YJ2820 料理のいろは フライパン用茹でものザル ヨシカワ 77457260
YJ2820 料理のいろは フライパン用茹でものザル ヨシカワ 77457260
YJ2820 料理のいろは フライパン用茹でものザル ヨシカワ 77457260

料理のいろは フライパン用茹でものザル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77457260
品番
YJ2820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

フライパンと合わせ便利に使える茹でものザル。
サッと湯を切り、次の手順へとスムーズにお料理が進みます。

材質
18-8ステンレス
質量(g)
270
サイズ(cm)
25
縦×横×高さH(mm)
430×248×57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする