- ピックアップスクラッチャー 伸縮式 モノタロウ 77459822

- ピックアップスクラッチャー 伸縮式 モノタロウ 77459822 - ピックアップスクラッチャー 伸縮式 モノタロウ 77459822 - ピックアップスクラッチャー 伸縮式 モノタロウ 77459822 - ピックアップスクラッチャー 伸縮式 モノタロウ 77459822

ピックアップスクラッチャー 伸縮式

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77459822 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

皮膚がかゆくなったときに、油などで汚れた手では掻くことが出来ないという悩みをこれ1本で解決!
抜群の掻き心地で作業中のイライラ解消にもつながります。
手の部分にマグネットが付いているので、ピックアップツールとしても使用が可能です。
栓抜きとしても使用できます。

用途
背中などの手が届かない部位を掻く際に。
ピックアップツールとして。
栓抜きとして。
吸着力(N)3 材質亜鉛合金(ヘッド)、ステンレス(シャフト)、PVC(グリップ) 全長(mm)210〜690 先端幅(mm)35
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※皮膚に直接触れての使用はご遠慮ください。
※力の入れ過ぎは皮膚を傷めたり、ケガをする恐れがありますので、適度な力で使用してください。
※精密機器や時計、コンパス等の磁力の影響を受けやすい商品には近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77459822
2021-02-05
用途:
背中を掻いたり、モノを取ったり

面白そうな商品で購入したが価格以上の便利なグッズです。背中を掻くのも気持ちいいし、少し離れたものを引きよけたり磁石も付いているでボルト等を取ったり、全抜きにもなる久々の便利グッズです

対象商品:
77459822
2021-01-15
用途:
体のメンテナンス

強度もあって、角の取れているので痒い所に手が届きます
いい商品です

対象商品:
77459822
2020-09-25
用途:
孫の手、ピックアップツール
金融・保険業

痒がりなので、いつも近くに置いて便利に使用しております。安い割には作りがしっかりとしていて、とても気に入りました。
狭い所に物を落とした時もレトリーバーとして使えるのでお勧めです。

対象商品:
77459822
2020-11-01
用途:
包装作業
株式会社千歳梱包 様

手の部分と柄の部分がとれていて、使い物にならない。
出荷前に検品をしてない。

対象商品:
77459822
2020-08-27
用途:
背中をかくのに便利です
製造業

用途は違うと思いますが折りたたんで小さく出来ますし背中をかくのに大変重宝します。
勿論ピックアップにも使えます。

対象商品:
77459822
2020-05-26
用途:
工房で

なかなかユニークそうな商品でしたので知り合いにもプレゼントしたところ楽しく仕事の友達とのことです。喜んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
77459822
2020-05-18
用途:
届かないビス等を取る
瀧本オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品は磁石も付いているが魅力は鉄以外の部品などを取るのに便利です。車の下で手こずった経験ないですか?

1人が参考にしています
対象商品:
77459822
2020-03-22
用途:
狭い場所に落ちた部品のピックアップ
建設業・工事業

機械の下などに落ちた部品やボルトのピックアップに使用しました。鉄なら磁石にくっ付けて取る事が出来るのですがステンレスは無理なのでこちらを使用しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする