ベン
ベンの バルブ
ベンの 電磁弁・電動弁
桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム】
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77461047
品番
WF12N-F
参考基準価格(税別)
¥264,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
材質
(本体)CAC406、(ダイヤフラム)NBR
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.0
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz AC110/220 60Hz共用
接続方式
フランジ形
使用流体
水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材