73403 デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461356

73403 デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461356
73403 デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461356
73403 デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461356
73403 デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461356
73403 デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461356
73403 デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461356
73403 デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461356
73403 デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー シンワ測定 77461356

デジタル温湿度計 H 大型 日時・アラーム カラー表示 グレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77461356
品番
73403
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

熱中症やインフルエンザの注意レベルを表示で判断でき、年間を通して使用できます。
画面とフレームの段差が少なく一体感があり、どの角度からも見やすいスマートで洗練されたデザインを採用しました。
文字がはっきり見える、明るく視認性の良い液晶画面です。
マグネット、フック穴、スタンド付で様々な場所に設置できます。

用途
ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
材質
本体:ABS樹脂 / 磁石:ネオジム
寸法(mm)
75×95×18
測定範囲
温度:-9.9~50℃ / 湿度:20~95%
最小表示
温度:0.1℃ / 湿度:1%
精度
【温度】0~40℃:±1℃ / それ以外:±1.5℃【湿度】40~80%:±5% / それ以外:±10%【時計】月差30秒
製品質量(g)
93
使用電池
単4アルカリ乾電池×1
測定間隔
30秒
マグネット
有
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電池付
熱中症レベル:4段階 / インフルエンザレベル:3段階

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする