ベン
ベンの バルブ
ベンの 電磁弁・電動弁
桃太郎U水道法適合 青銅電磁弁【ネジ・通電開・ダイヤフラム】
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77461379
品番
WS22N-F
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質(本体)
CAC408
使用温度範囲(℃)
5〜60
電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材