曜日別特売
YG-42L-OP1 90-5004SB-YLソーラーLED点滅 CONDOR(山崎産業) 77463185

90-5004SB-YLソーラーLED点滅

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77463185
品番
YG-42L-OP1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

最大80時間の作動。
暗くなると自動で点滅します。
屋外使用可能です。

幅(mm)
86
高さ(mm)
58
質量(g)
145
奥行(mm)
86
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする