T-341-25-38 スチームホースT-341 ALFAGOMMA 77464949 T-341-25-38 スチームホースT-341 ALFAGOMMA 77464949 T-341-25-38 スチームホースT-341 ALFAGOMMA 77464949 T-341-25-38 スチームホースT-341 ALFAGOMMA 77464949

スチームホースT-341

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77464949 品番 T-341-25-38
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。

内径(mm)25 使用流体蒸気、熱湯 外径(mm)39 定尺(m)38 特性耐熱性、耐摩耗性 最高使用圧力(MPa)1.8 最小曲げ半径(mm)250 補強層(高張力スチール)2S 質量(kg/m)0.954 使用温度(℃)-40〜+200 用途蒸気・熱湯 材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,500 / 税込 ¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする