曜日別特売
HD-RH-T14 ラチェットハンドル 伸縮式 はくでん 77468907

HD-RH-T14 ラチェットハンドル 伸縮式 はくでん 77468907
HD-RH-T14 ラチェットハンドル 伸縮式 はくでん 77468907

ラチェットハンドル 伸縮式HD-RH-T14

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
差込角(mm)6.35
全長(mm)210
内容量1個注文コード77468907品番HD-RH-T14
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ハンドル長を伸縮できるラチェットハンドルで、狭い場所や高トルク作業に対応します。
耐久性が高く、送り角5°の細かい送りで滑らかな締付けが可能です。
180度首振り出来ます。

全長(mm)
210
差込角(mm)
6.35
その他
6段階
材質
クロムバナジウム鋼
送り角度(°)
5
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする