インカラウンドスリング JISエンドレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77469876 品番 INKJHN-8X11
参考基準価格(税別)¥172,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 破断荷重(kN)480以上 長さ(二つ折り)(m)11 種別エンドレス形 幅(mm)85 厚さ(mm)20 質量(kg)18 使用荷重(t)8 安全率6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする