大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の ソフトスリング
インカラウンドスリング JISエンドレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全253種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77469919
品番
INKJHN-10X2
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
色
橙
破断荷重(kN)
600以上
長さ(二つ折り)(m)
2
種別
エンドレス形
幅(mm)
95
厚さ(mm)
20
質量(kg)
4.23
使用荷重(t)
10
安全率
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。