切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5枚) 注文コード 77470006 品番 R125FM20
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!

用途
ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
粒度30 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 外径(Φmm)125 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)20 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 硬度S 品種A30S BF2 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 寸法(mm)125×2.5×20 シリーズ雷鳥 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
土木作業用
卸売・小売業

強度及び厚みがあるので、刃が割れる危険もなく安心して作業できます。これからも継続して使用するつもりです。

対象商品:
37422271
2024-01-31
用途:
パイプ切断
NATURAL 様

長持ちする。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
77469988
2022-11-21
用途:
牛舎で使用

牛舎の柵修理の際に、角パイプ等の切断に使っています。切れ味良しです。5枚入りでコスパもよく助かります。また注文します。

対象商品:
77469988
2022-05-11
用途:
コンクリート製品補修作業、最終仕上げ等

削る作業が多いので在庫を切らせません。とても重宝しています。

対象商品:
77469988
2021-07-08
用途:
配管切断など

薄い刃を嫌う作業員もいるので、今回は2.4ミリを購入致しました。切れ味抜群で割れる心配もなく大満足です。

対象商品:
37673237
2020-08-03
用途:
金属パイプの切断
その他業種

0.8oの薄さなので、かなり精度の高い切断ができました。切断面も綺麗で、満足度の高い製品です。欲を言えば、摩耗度がもう少し低ければと思いました。

対象商品:
37673246
2020-09-02
用途:
部材の加工
株式会社アシスト 様 (その他業種)

雷鳥は一番使いやすく、切れ味も問題なし。長く愛用しています。

対象商品:
37673237
2020-03-24
用途:
SUS304 Φ2長さ3mmに切断。
森鋲螺製作所 様

ディスクグラインダースタンドで、精密クランプバイスを取付け
SUS304 Φ2長さ3mmに切断。
切り落とし側もクランプしているのでかえり無しで仕上がりました。
ファインカットの様な切断面です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする