安全靴(スニーカータイプ) ZR series

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード77470557 品番ZR-21BW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

甲革にソフト仕上げの牛ベロア革を使用していますので、履いたその時から足にぴったりフィットします。
JIS規格の耐久衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴。万が一の事故からつま先を守ります。
瞬間吸湿&ノンウェットバック効果を持つ高機能素材「マリーク」を裏材に使用。蒸れを軽減します。
表底のミッドソールは軽量でクッション性に優れた発砲ポリウレタン。接地部のアウトソールは耐磨耗性に優れた発砲ポリウレタンを使用した2層構造ソールです。
ハイカットタイプになります。

サイズ(cm)27 ウィズEEE 形状ハイカット 質量(g)450/片足 先芯鋼製先芯 甲革牛革(銀付ソフト+ベロア革) 表底発泡ポリウレタン2層底 JIS規格T8101革製SE 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77470532
2022-06-09
用途:
鉄骨組立
新留工業 様 (建設業・工事業)

履き心地が他の靴と比べて脚が疲れにくい感じがあり、今までの安全靴より耐久性にも優れています。
現在3足目の購入ですが、この先も購入していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする