安全靴 VP series 501

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77470618 品番 501
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

丈夫で長持ち、サービス業に対応。

サイズ(cm)25 ウィズEEE 質量(g)545/片足 甲革牛革(銀付型押) 表底NBR合成ゴム底 甲被タイプ紐タイプ 形状ローカット 種類安全靴 先芯鋼製先芯 JIS規格T8101革製S 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77470672
2020-11-10
用途:
普段使い
製造業

店頭には安くて美しくて丈夫な靴が無く、安全靴の中で何故か形状が美しく見える青木産業さんの安全靴を普段履きにするため購入しました。外回りに3時間くらい歩きましたが私はマメができませんでした。ただし中敷きは青木産業さんの別の靴に入っていた特殊な中敷きに交換しています。
 また靴紐は蝋引きのお洒落なタイプに交換してお洒落な通し方にしているのでぱっと見では安全靴には見えないくらい格好良くなりました。靴紐は3番目の孔までしか入れていないのでスリッポンできてしっかりホールドもできています。
 会社勤めの技術者だったら現場まで新幹線移動時に履いていても違和感無しです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする