青木産業
青木産業の JIS規格安全靴
青木産業の ミドルカット安全靴
安全靴 VP series 602
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77470706
品番
602
参考基準価格(税別)
¥12,760
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
丈夫で長持ち、サービス業に対応。
サイズ(cm)
23.5
ウィズ
EEE
質量(g)
580/片足
甲革
牛革(銀付型押)
形状
ミドルカット
種類
安全靴
先芯
鋼製先芯
表底
NBR合成ゴム底
JIS規格
T8101革製S
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴