安全靴 VP series 602

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77470724 品番 602
参考基準価格(税別)¥12,760 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

丈夫で長持ち、サービス業に対応。

サイズ(cm)24.5 ウィズEEE 質量(g)580/片足 甲革牛革(銀付型押) 形状ミドルカット 種類安全靴 先芯鋼製先芯 表底NBR合成ゴム底 JIS規格T8101革製S 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする