曜日別特売
KBC5-5S 結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工 77471646

KBC5-5S 結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工 77471646
KBC5-5S 結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き 日動電工 77471646

結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種類5個用 H:101
内容量1個注文コード77471646品番KBC5-5S
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。

材質
30倍発泡ポリエチレン粘着シート
種類
5個用 H:101
寸法W(mm)
254
熱伝導率(W/mk)
0.031
適合ボックス
SM36C5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする