日動電工
結露防止シート[SMボックス用] 片面テープ付き
結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
材質
30倍発泡ポリエチレン粘着シート
熱伝導率(W/mk)
0.031
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法W(mm)
適合ボックス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77471646
KBC5-5S
5個用 H:101
254
SM36C5
¥
530
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77471881
KBC5-4
4個用 H:118
208
SM36C4
¥
295
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
77471908
KBC5-4S
4個用 H:101
208
SM36C4
¥
295
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください