SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-50AJZ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77471783
品番
CDM2C32-50AJZ-B54
参考基準価格(税別)
¥20,740
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
クッション
エアクッション
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
有
取付支持形式
一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50〜1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
取付金具
一山クレビス形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
B54
CADデータダウンロード